A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 3" , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Orr , orr rögzítő menet: 1-1 / 2 "-12 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: 3/8 "NPTF , Rod Átm.: 3 / 4 " , Rúd menet hossza: 1.25 " , Rúd menet mérete: 5/8 "-18 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 165 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél