PARKER Nyomáshatároló szelepek


Szűrő
Beállítás típusa: Csavar beállítás , Leeresztési sebesség: 0.25 Gal / perc , Áramlási sebesség: 15 Gal / perc , Magasság: 2" , Hossz: 3" , Max. Bemeneti nyomás: 5500 psi , Max. Nyomás: 5000 psi , Max. Viszkozitás: 45-2000 SSU , Üzemi hőmérséklet: -45 ° C és 132 ° C között , Típus: Hidraulikus , Szelep típusa: Csökkentés / enyhítés , Szélesség: 2"
StílusModellMax. Folyamnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
PRH101S50
15 gpm1200-5000 Psi€159.07
B
RP51A-3000
30 gpm0-3000 psi€201.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?