VESTIL PUMP-EO sorozatú elektromos olajszivattyúk


Szűrő
Szín: Fekete ezüst , Magasság: 10 " , Magába foglalja: Nyomáscsökkentő szelepet , Bemeneti méret: 1" , Bemeneti típus: NPT , Hossz: 15 " , Anyaga: Alumínium , Kezelt anyagok: Ömlesztett olajok, hidraulika olajok, fagyálló vagy fagyálló keverékek , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: NPT , Tápkábel hossza: 8 ft. , Szivattyú típusa: Üzemanyag átvitel , Ellenálló: Időjárásálló , Szélesség: 23 "
StílusModellerősítőkÁramlási tartományFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
SZIVATTYÚ-EO-115
9AAkár 4.4 gpm115V AC€1,356.36
ajánlatkérés
B
SZIVATTYÚ-EO-115-HF
9AAkár 8 gpm115V AC€1,559.16
ajánlatkérés
C
SZIVATTYÚ-EO-12
39AAkár 3.5 gpm12V DC€2,361.26
ajánlatkérés

PUMP-EO sorozatú elektromos olajszivattyúk

A Vestil PUMP-EO sorozatú elektromos olajszivattyúkat hidraulikaolajok és fagyálló keverékek ömlesztett szállítására használják. Alumínium öntött testük a nagy szilárdság/tömeg arány érdekében. Ezek a szivattyúk tartalmaznak egy belső bypass szelepet is, amely lehetővé teszi az áramlás megkerülését, ha a nyomónyomás meghaladja a szelep beállítását. 2 hüvelykes dugós adapterekkel rendelkeznek, amelyek közvetlenül a dobokra és tartályokra szerelhetők. Ezek az OSHA-kompatibilis egységek akár 8 GPM-folyamot is képesek előállítani. Alkalmasak az autóiparban, a repülőgépiparban, az energiatermelésben, az olaj- és gáziparban, valamint a mezőgazdaságban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?