Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.062.1200 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X12 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK | AH8NRB 38WP54

GRAINGER N01200.062.1200 Hatlapfejű csavar 5/8-11X12 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NRB Modell: N01200.062.1200Kereszthivatkozás: 38WP54
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
€117.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz12 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4057
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.062.1200 Hatlapfejű csavar 5/8-11X12 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€117.03 /csomag