EATON 190111 sorozatú egyenes SAE dugós fordított perem tömlőszerelvények


Az Eaton 190111 sorozatú újrafelhasználható hidraulika tömlőszerelvényei javítják a meglévő hidraulikatömlő-szerelvények sérült szerelvényeit, és minimalizálják a hidraulikus rendszerek leállási idejét. Ezek a szerelvények alkalmasak tömlők csatlakoztatására hidraulikában és általános célú ipari alkalmazásokban hidraulikafolyadék átvitelére, ...levegő és nem ivóvíz.Olvass tovább

Szűrő
Befejezés: ROHS háromértékű króm-cink , Szerelési anyag: Acél , Szerelvény típusa: Egyenes , Típus: Újrafelhasználható férfi fordított fáklya
StílusModellDash mérettömlőHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
190111-4S
-43 / 16 "2.46 "€41.45
A
190111-5S
-51 / 4 "2.62 "€53.00
A
190111-5-6S
-55 / 16 "2.72 "€60.86
A
190111-6S
-65 / 16 "2.72 "€35.18
A
190111-6-8S
-613 / 32 "3.13 "€89.82
A
190111-8S
-813 / 32 "3.2 "€61.24

Jellemzők

  • Ezek a helyszínen szerelhető szerelvények kompatibilis hidraulika tömlőkhöz csatlakoznak, és csavarkulccsal meghúzhatók.
  • Szénacélból készülnek, amely ütés- és kopásállóságot, vezetőképességet és tartósságot kínál.
  • Ezek az egyenes szerelvények megkönnyítik a telepítést, és minimális terhelést jelentenek a tömlőre az elcsavarodás miatt, miközben nincs szükség tájolásra.
  • Kompatibilisek az 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 és FC802 tömlősorozatokkal.

Szabványok és jóváhagyások

  • FC300
  • SAE 100R5

Gyakran ismételt kérdések

Korrózióállóak ezek a termékek?

Az Aeroquip 190111 sorozatú hidraulikus szerelvények DURA-KOTE bevonatolási technológiával rendelkeznek, amely háromszoros korrózióvédelmet tesz lehetővé a szénacél szerelvényeken a szabványos tömlőszerelvényekhez képest.

Milyen előnyökkel jár az Eaton Aeroquip tömlői és szerelvényei?

Az Eaton Aeroquip tömlői lehetővé teszik a könnyű elvezetést, a rezgéselnyelést, a hangelnyelést és a merev csövekkel szemben a csatlakoztatott alkatrészek mozgását.

Mi az a fordított fáklya?

Az Eaton újrafelhasználható hidraulikus szerelvényei fordított peremszel rendelkeznek, amely ellenáll a mechanikus kihúzásnak, és többszörösen össze- és szétszerelhető.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?