KERN AND SOHN ACJ sorozatú analitikai mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: I , Kalibrációs érték: 0.001g , Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 340 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Linearitás: +/- 0.0003 g , Max. Környezeti páratartalom: 85% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Minimális súly: 0.01g , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 1mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 10mg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 91 mm
StílusModellHáz méreteHáz magasságaEgységekÁr (ÁFA nélkül)
A
ACJ 300-4M
210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg€2,832.38
B
ACJ 80-4M
210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg€2,242.98
C
ACJ 100-4M
210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg€2,341.21
D
ACJ 200-4M
214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg€2,504.94

ACJ sorozatú analitikai mérlegek

A KERN & SOHN ACJ sorozatú analitikai mérlegek ideálisak kis tömegű anyagok, például vegyszerek, gyógyszerek és minták precíz mérésére és mérésére. Minőségellenőrzést biztosítanak laboratóriumi, kutatási és ipari környezetben. Ezek a mérlegek automatikus belső kalibrációval és intuitív felhasználói felülettel rendelkeznek a megbízható és hatékony működés érdekében. LCD-képernyővel rendelkeznek a könnyű olvashatóság érdekében bármilyen fényviszonyok között, és műanyag házzal rendelkeznek a nagyobb biztonság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?