Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11396.030.0010 Hex Spacer 2X Internal Thread M3X10, 100PK | AH7VET 38DG92

GRAINGER M11396.030.0010 hatlapú távtartó 2X belső menet M3X10, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VET Típus: M11396.030.0010Kereszthivatkozás: 38DG92

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€73.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex távtartó
színekEzüst
Hex szélesség5.5mm
Belül Dia.M3
Hossz10 "
AnyagAcél
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
típus2X Int. cérna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.149
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11396.030.0010 hatlapú távtartó 2X belső menet M3X10, 100PK
€73.18 /csomag