AUTOQUIP DPL sorozatú ollóemelő asztal


Szűrő
StílusModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hossza
A
DPL-036-0005
0.7532 "24 "7 sec.500 lbs.48 "36 "32 "
ajánlatkérés
A
DPL-048-0030
1.540 "24 "28 sec.3000 lbs.72 "42 "40 "
ajánlatkérés
A
DPL-036-0150
1.532 "24 "8 sec.1500 lbs.48 "36 "32 "
ajánlatkérés
A
DPL-036-0030
1.532 "24 "16 sec.3000 lbs.48 "36 "32 "
ajánlatkérés
A
DPL-084-0060
572 "48 "42 sec.6000 lbs.96 "60 "72 "
ajánlatkérés
A
DPL-072-0120
562 "36 "46 sec.12000 lbs.84 "48 "65 "
ajánlatkérés
A
DPL-144-0060
5108 "72 "58 sec.6000 lbs.132 "96 "108 "
ajánlatkérés
A
DPL-144-0090
5113 "72 "91 sec.9000 lbs.136 "96 "113 "
ajánlatkérés
A
DPL-048-0120
543 "24 "44 sec.12000 lbs.72 "42 "43 "
ajánlatkérés
A
DPL-132-0030
5102 "60 "84 sec.3000 lbs.124 "84 "102 "
ajánlatkérés
A
DPL-084-0090
570 "48 "56 sec.9000 lbs.96 "60 "70 "
ajánlatkérés
A
DPL-108-0120
588 "54 "72 sec.12000 lbs.112 "78 "88 "
ajánlatkérés
A
DPL-120-0030
592 "60 "88 sec.3000 lbs.116 "84 "92 "
ajánlatkérés
A
DPL-108-0030
582 "54 "67 sec.3000 lbs.106 "78 "82 "
ajánlatkérés
A
DPL-144-0120
5113 "72 "91 sec.12000 lbs.136 "96 "113 "
ajánlatkérés
A
DPL-096-0090
580 "48 "70 sec.9000 lbs.104 "60 "80 "
ajánlatkérés
A
DPL-060-0030
560 "36 "25 sec.3000 lbs.84 "48 "60 "
ajánlatkérés
A
DPL-060-0060
560 "36 "25 sec.6000 lbs.84 "48 "60 "
ajánlatkérés
A
DPL-096-0030
572 "48 "48 sec.3000 lbs.96 "60 "72 "
ajánlatkérés
A
DPL-084-0120
570 "48 "55 sec.12000 lbs.96 "60 "70 "
ajánlatkérés
A
DPL-060-0120
554 "36 "36 sec.12000 lbs.84 "48 "54 "
ajánlatkérés
A
DPL-072-0030
560 "36 "30 sec.3000 lbs.84 "48 "60 "
ajánlatkérés
A
DPL-108-0090
588 "54 "46 sec.9000 lbs.112 "78 "88 "
ajánlatkérés
A
DPL-072-0090
562 "36 "47 sec.9000 lbs.84 "48 "62 "
ajánlatkérés
A
084DP030
572 "48 "42 sec.3000 lbs.96 "60 "72 "
ajánlatkérés
A
DPL-096-0060
572 "48 "48 sec.6000 lbs.96 "60 "72 "
ajánlatkérés
A
DPL-120-0120
596 "60 "73 sec.12000 lbs.120 "84 "96 "
ajánlatkérés
A
DPL-096-0120
580 "48 "68 sec.12000 lbs.104 "60 "80 "
ajánlatkérés
A
DPL-108-0060
582 "54 "67 sec.6000 lbs.106 "78 "82 "
ajánlatkérés
A
DPL-0132-0120
5106 "60 "82 sec.12000 lbs.128 "84 "106 "
ajánlatkérés
A
DPL-072-0060
560 "36 "30 sec.6000 lbs.84 "48 "60 "
ajánlatkérés
A
DPL-132-0090
5106 "60 "82 sec.9000 lbs.128 "84 "106 "
ajánlatkérés
A
DPL-120-0090
596 "60 "73 sec.9000 lbs.120 "84 "96 "
ajánlatkérés
A
DPL-132-0060
5102 "60 "84 sec.6000 lbs.124 "84 "102 "
ajánlatkérés
A
DPL-060-0090
554 "36 "37 sec.9000 lbs.84 "48 "54 "
ajánlatkérés
A
DPL-048-0060
540 "24 "22 sec.6000 lbs.72 "42 "40 "
ajánlatkérés
A
DPL-120-0060
592 "60 "88 sec.6000 lbs.116 "84 "92 "
ajánlatkérés
A
DPL-144-0030
5108 "72 "58 sec.3000 lbs.132 "96 "108 "
ajánlatkérés
A
DPL-048-0090
543 "24 "38 sec.9000 lbs.72 "42 "43 "
ajánlatkérés

DPL sorozatú ollóemelő asztal

Az Autoquip DPL sorozatú ollós emelőasztalok terhek emelésére, süllyesztésére vagy pozicionálására szolgálnak, és ollós mechanizmussal rendelkeznek, amely összekapcsolt fémlábakat tartalmaz, amelyek kinyújtják és visszahúzódnak, lehetővé téve a függőleges mozgást. Acél csatornákkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a csavarodást és a hajlítást terhelés alatt. Ezek az emelőasztalok minden forgásponton spirális csapágyakkal rendelkeznek az ütés- és kopásállóság, valamint az egyenetlen terhelések kezelésére. 500, 1500, 3000, 6000, 9000 és 12000 font teherbírással kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?