Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M04210.200.0050 Szerkezeti csavar szénacél M20 x 2.5, 50mm hosszúság, 25PK | AH7TFT 38CV47

GRAINGER M04210.200.0050 Szerkezeti csavar szénacél M20 x 2.5, 50 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7TFT Típus: M04210.200.0050Kereszthivatkozás: 38CV47
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
€323.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat10.9
Fej Dia.32mm
Fejmagasság13mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz50mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza33mm
MenetméretM20 x 2.5
Menet típusaRészben menetes
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8114
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04210.200.0050 Szerkezeti csavar szénacél M20 x 2.5, 50 mm hosszú, 25 PK
€323.66 /csomag