Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 40J770 kábelkötegelő-készlet, válogatott | AD3NBE

POWER FIRST 40J770 Kábelkötegelő-készlet Válogatott

Raktáron
Tétel: AD3NBE Modell: 40J770
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
€27.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelkötegelő választék készlet
színekVegyes színek
DesignEgyetlen Pawl
Hossz3.9 "és 7.9"
AnyagNejlon 66
Max. Csomag Dia.0.87 "és 1.97"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság18 és 50 font
SzerszámkódA / B
UL típus21

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMax. Csomag Dia.Ár
POWER FIRST 40J771 kábelkötegelő-készlet Natual Nylon 66 | AD3NBF 40J771Természetes3.9 ", 7.9" és 11.8 "0.87 ", 1.97" és 3.27 "€38.76
POWER FIRST 40J772 kábelkötegelő készlet fekete nylon 66 | AD3NBG 40J772Fekete3.9 ", 7.9" és 11.8 "0.87 ", 1.97" és 3.27 "€37.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 40J770 Kábelkötegelő-készlet Válogatott
€27.19 /Mértékegység