GRAINGER 31AR68 lapos görgőkészlet 1800 lb 4 hüvelyk átmérőjű | AG2ALX

GRAINGER 31AR68 lemezgörgő készlet 1800 lb 4 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AG2ALX Típus: 31AR68

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€83.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkerék készlet
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportLemezkerék készlet
Görgős típusMerev / forgatható
Görgő kerék anyagapolipropilén
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpolipropilén
durométert70 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-63/64" x 3-1/16"
Terhelési érték1800 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője7 / 16 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-21/32"
Teljes magasság5.625 "
Lemez görgőmag anyagapolipropilén
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagapolipropilén
Lemezméret4 "Sz x 4-1 / 2" L
Lemezvastagság1 / 4 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2225
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8716903000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 31AR68 lemezgörgő készlet 1800 lb 4 hüvelyk átmérőjű
€83.65 /Mértékegység