TRIM LOK INC Trim Seal 25 láb


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Vinil (PVC) , Max. Hőmérséklet: 150 fok , Min. Temp. Értékelés: -20 ° F , Stílus: Állapot
StílusModellLáb hosszTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DDA2513-25
0.426 "0.847 "0.433 "€141.55
B
DDA1549-25
0.433 "0.433 "0.641 "€132.20

Trim Seal 25 láb

A Trim-Loc Inc kárpitozási tömítések ideálisak a vízzáró tömítéshez hajónyílásokban, lakóautó-rekesz ajtókban, szerszámosládákban és tónusú burkolatokban. Vízálló EPDM gumi izzóval és PVC burkolattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a -20 és 158 fok közötti zord hőmérsékleteknek. Ezek a tömítések alumínium fémkapcsokkal és erős fogónyelvvel vannak integrálva az állandó fogás érdekében. Válasszon a tömítések széles választéka közül, amelyek felső és oldalsó izzó elhelyezéssel kaphatók.
Raptor supplies is kínálnak s zárja le a tömítéseket 100 láb hosszúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?