Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRACO H72550 nagynyomású permetező tömlő 7250 Psi | AF7MWA 21YT60

GRACO H72550 Nagynyomású permetezőtömlő 7250 Psi

Raktáron
Tétel: AF7MWA Modell: H72550Kereszthivatkozás: 21YT60
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
€869.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású szórótömlő
Felszerelés1 / 4 "
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz50 láb.
Max. Munkahelyi nyomás7250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.087
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3917390010

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Munkahelyi nyomásÁr
GRACO H42550 nagynyomású permetező tömlő 4500 Psi | AF7MVW 21YT56 H425501 / 4 "4500 PSI€460.63
GRACO H43850 nagynyomású permetező tömlő 4500 Psi | AF7MVX 21YT57 H438503 / 8 "4500 PSI€548.89
GRACO H52550 nagynyomású permetező tömlő 5600 Psi | AF7MVY 21YT58 H525501 / 4 "5600 psi€473.85
GRACO H53850 nagynyomású permetező tömlő 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi€677.59
GRACO H73850 nagynyomású permetező tömlő 7250 Psi | AF7MWB 21YT61 H738503 / 8 "7250 psi€1,100.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO H72550 Nagynyomású permetezőtömlő 7250 Psi
€869.83 /Mértékegység