GRACO H73850 nagynyomású permetező tömlő 7250 Psi | AF7MWB 21YT61

GRACO H73850 Nagynyomású permetezőtömlő 7250 Psi

Raktáron
Tétel: AF7MWB Modell: H73850Kereszthivatkozás: 21YT61

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,078.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású szórótömlő
Felszerelés3 / 8 "
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz50 láb.
Max. Munkahelyi nyomás7250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.013
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917390050

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Munkahelyi nyomásÁr
GRACO H42550 nagynyomású permetező tömlő 4500 Psi | AF7MVW 21YT56 H425501 / 4 "4500 PSI€450.47
GRACO H43850 nagynyomású permetező tömlő 4500 Psi | AF7MVX 21YT57 H438503 / 8 "4500 PSI€536.28
GRACO H52550 nagynyomású permetező tömlő 5600 Psi | AF7MVY 21YT58 H525501 / 4 "5600 psi€463.67
GRACO H53850 nagynyomású permetező tömlő 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi€663.90
GRACO H72550 nagynyomású permetező tömlő 7250 Psi | AF7MWA 21YT60 H725501 / 4 "7250 psi€854.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO H73850 Nagynyomású permetezőtömlő 7250 Psi
€1,078.87 /Mértékegység