ENERPAC RAR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YHB 23NP21

ENERPAC RAR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YHB Modell: RAR1006Kereszthivatkozás: 23NP21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,427.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméretM6
Base to Advance Port1.7 "
Kapacitás100 tonna.
Összeomlott magasság13.83 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat5.32 "
Henger hatékony terület előrelépés22.19 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás12.33 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság19.73 "
befejezeloxált
AnyagAlumínium
Max. Hengerűrtartalom növelése110.9 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés131.14 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás72.87 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.39 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.8 "
Dia kívül.7.28 "
Dugattyú Dia.3.54 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője2.95 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.12 "
ütés5.91 "
Felülről a visszahúzáshoz3.15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.605
Hajó magassága (cm)35.81
Hajó hossza (cm)43.46
Hajószélesség (cm)23.06
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitás visszahúzásBase to Advance PortKapacitásOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Nyereg átmérőjeütésÁr
ENERPAC RAR1004 hidraulikus henger, 100 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YHA 23NP20 RAR100448.58 cu. ban ben.1.7 "100 tonna.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "€11,682.89
ENERPAC RAR1008 hidraulikus henger, 100 tonna, 7-7/8 hüvelykes lökethossz | AF7YKH 23NP22 RAR100897.04 cu. ban ben.1.7 "100 tonna.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "€15,082.93
ENERPAC RAR1506 hidraulikus henger, 150 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKJ 23NP23 RAR1506120.86 cu. ban ben.1.5 "150 tonna.0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "€19,391.38
ENERPAC RAR502 hidraulikus henger, 50 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKK 23NP24 RAR5026.97 cu. ban ben.1.19 "50 tonna.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "€6,720.38
ENERPAC RAR504 hidraulikus henger, 50 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YKL 23NP25 RAR50413.95 cu. ban ben.1.19 "50 tonna.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "€7,321.40
ENERPAC RAR506 hidraulikus henger, 50 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKM 23NP26 RAR50620.92 cu. ban ben.1.19 "50 tonna.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "€8,457.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RAR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz
€13,427.52 /Mértékegység