DAYTON Axiális Upblast kipufogó szellőzők szíjhajtású csomagokkal


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1.75 " , CFM @ 0.750-In. SP: 14105 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Légcsavar anyaga: Acél , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Szabályozható sebesség: Nem
StílusModellCFM @ 0.375-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.500-In. SPFan RPMMax. BHPMax. Működési erősítőkMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A
7HZ23
-44.75 "44.75 "-6261.804.6-4.8/2.41.5€4,100.00
A
7HZ18
-44.75 "44.75 "-4970.9012.0 / 5.8-6.03/4€3,858.37
A
7HZ33
-56.75 "56.75 "-3991.814.6-4.8/2.41.5€5,905.36
A
7HZ32
-56.75 "56.75 "-3991.8118.0 / 9.3-9.01.5€5,803.74
A
7HZ39
-66.5 "66.5 "-4083.6233.8/16.93€8,571.25
A
7HZ27
-50.5 "50.5 "-4821.814.6-4.8/2.41.5€4,785.18
A
7HZ26
-50.5 "50.5 "-4821.8118.0 / 9.3-9.01.5€4,683.56
A
7HZ43
-72.5 "72.5 "-3373.6033.8/16.93€12,236.98
A
7HZ22
-44.75 "44.75 "-6261.8018.0 / 9.3-9.01.5€3,998.37
A
7HZ21
-44.75 "44.75 "-5471.203.2-3.2/1.61€4,149.85
A
7HZ38
-66.5 "66.5 "-3662.6120.2 / 10.7-10.12€8,740.61
A
7HZ19
-44.75 "44.75 "-4970.902.9-2.8/1.43/4€3,688.85
A
7HZ20
-44.75 "44.75 "-5471.2013.0 / 6.6-6.51€3,741.83
A
7HZ17
-38.75 "38.75 "-7651.2013.0 / 6.6-6.51€3,215.38
A
7HZ10
-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6/0.81/3€2,823.61
A
7HZ44
-72.5 "72.5 "-3373.608.4-8.0/4.03€12,616.57
A
7HZ45
-72.5 "72.5 "-4006.0015.0-13.6/6.85€12,602.96
A
7HZ46
-72.5 "72.5 "-4589.0521.1-19.1/9.57.5€11,881.60
A
7HZ16
-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8/1.43/4€3,322.98
A
7HZ40
-66.5 "66.5 "-4083.628.4-8.0/4.03€8,950.85
A
7HZ11
-36.375 "36.375 "-8080.608.8 / 4.2-4.41/2€2,841.77
A
7HZ12
-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2/1.11/2€3,191.21
A
7HZ13
-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/4€3,186.83
A
7HZ14
-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8/1.43/4€3,017.31
A
7HZ15
-38.75 "38.75 "-6950.9012.0 / 5.8-6.03/4€3,492.49
A
7HZ28
11,47150.5 "50.5 "-5302.4120.2 / 10.7-10.12€4,944.58
A
7HZ29
11,47150.5 "50.5 "-5302.416.0-5.8/2.92€4,978.04
A
7HZ24
13,65944.75 "44.75 "-6892.4020.2 / 10.7-10.12€4,180.90
A
7HZ25
13,65944.75 "44.75 "-6892.406.0-5.8/2.92€4,214.34
A
7HZ34
14,61456.75 "56.75 "-4392.4020.2 / 10.7-10.12€5,974.38
A
7HZ35
14,61456.75 "56.75 "-4392.406.0-5.8/2.92€6,007.85
A
7HZ30
19,22850.5 "50.5 "12,9156073.618.4-8.0/4.03€5,261.01
A
7HZ36
23,37656.75 "56.75 "16,3265023.618.4-8.0/4.03€6,310.32
A
7HZ41
25,20466.5 "66.5 "20,3924835.9715.0-13.6/6.85€9,083.96
A
7HZ31
26,36350.5 "50.5 "23,5227185.9815.0-13.6/6.85€5,359.35
A
7HZ37
30,75866.5 "66.5 "28,2405945.9815.0-13.6/6.85€6,586.08
A
7HZ42
40,15466.5 "66.5 "28,4695528.9821.1-19.1/9.57.5€9,775.12
A
7HZ47
50,97672.5 "72.5 "-50412.0526.9-24.3/12.210€12,779.85

Axiális Upblast kipufogó szellőzők szíjhajtású csomagokkal

A Dayton axiális felfelé ívelő elszívó ventilátorai a tetőre vannak szerelve a piszkos levegő, zsír és szag elvezetésére az ipari és kereskedelmi épületekből. Nagy méretű horganyzott acél házuk van csavarozott varratokkal és megerősített élekkel a szilárdság és az időjárásállóság érdekében. Ezek a szellőztetők gyártott acél propellerei meredek dőlésszögű lapátokkal rendelkeznek a kisebb hang generálására, valamint pillangócsillapítókkal a nem kívánt visszaáramlás megakadályozására. Szíjhajtású motorokkal rendelkeznek a nagyobb rugalmasság érdekében a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a propeller mozgó alkatrészeivel. Válasszon ezen axiális felfelé irányuló elszívó ventilátorok széles kínálatából, amelyek 24 és 60 hüvelyk közötti lapátátmérőben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?