GRACO

Szűrő

Festék berendezések és kellékek

Szaniterek

pneumatika

Kültéri felszerelések

Kenés

hardver

Festék berendezések és kellékek Szűrő

Festékszórók és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Levegőtlen szórópisztolyok

    Kézi szórópisztolyok teljesen zárt kialakítással, amelyek megakadályozzák a tű folyadékkal való érintkezését, és levehető kioldóvédővel a könnyű hozzáférés érdekében. A 2-/4-ujjas kioldókon hüvelykujj-kapcsolós biztonsági zárral van felszerelve. Külön szórópisztoly-tömlőkészletek is kaphatók

  • Légtelen permetezési tippek és tippvédők

    A Reverse-A-Clean x Switch Tip technológiával működő keményfém szórófejek akár 24 hüvelykes ventilátormintákat és 0.023 hüvelykes maximális nyílást generálnak. Könnyedén eltávolíthatja az eltömődéseket a kapcsolóhegy egyszerű megfordításával. Külön 7/8- és 11/16 hüvelykes menetes hegyvédők is kaphatók

  • Elektromos meghajtású légmentes festékszórók

    Ideális a nagy teljesítményt és nagy csúcsméretet igénylő festési műveletekhez. Karbantartást nem igénylő kialakítással rendelkezik, amely akár 3300 psi nyomást is kibír, és teljesen zárt, kefe nélküli egyenáramú motorral rendelkezik a belső alkatrészek védelmére. A kiválasztott modellek kosárral vannak felszerelve

  • Kézi festékszórók

    Precíziós vezérlésű levegő nélküli permetezők, amelyek egyenletes permetezési ventilátormintát biztosítanak nyomásingadozás nélkül. Egy Triax háromdugattyús szivattyúval, amely teljes hegytámaszt biztosít, és egy ProConnect funkcióval, amely lehetővé teszi a szivattyú cseréjét mindössze egy csavarhúzóval

  • HVLP festékszóró rendszerek

    Nagy sebességű, alacsony nyomású permetezőgépek, TurboForce turbina konstrukcióval, amely képes alacsony hővel nagy légáramlást előidézni, valamint fedélzeti pisztoly- és pohártartó, amely lehetővé teszi a festék könnyű feltöltését kiömlés nélkül. 11 és 14 A konfigurációkban kapható

  • Festékszóró szűrők

    Cserélhető hálószűrők a nem kívánt részecskék kiszűrésére a festékből. Csökkentse a fúvókák eltömődését, javítsa a szórás minőségét és meghosszabbítsa a festékszóró élettartamát. Kis és nagy hálós kivitelben kapható finomabb permetek kijuttatására és vastagabb folyadékok kezelésére, ill.

  • Festék tartály tömlők

    Az airless permetezők teljesítményének növelésére tervezték. Vegyszerálló tömlőburkolattal rendelkezik, amely ellenáll az oldószereknek, savaknak és lúgoknak, valamint a nyomásértéken alapuló színkódolt testnek, amely segít a felhasználónak a megfelelő tömlő kiválasztásában

  • Permetező pisztoly tartozékok

    Tartalmazza az autó akkumulátor töltőit, hosszabb élettartamú készleteket, hanheld szórópisztoly újjáépítési készleteket, hanheld szórópisztoly javító készleteket, hanheld szórópisztolyokat, tároló / indító készleteket, lítium-ion akkumulátorokat, szivattyújavító készleteket és toroktömítéseket

  • Permetezzünk pisztolykupákat

    Azonnali hozzáférést biztosít a szifonban, a HVLP, a hagyományos, nyomású és kézi permetezőgépekben tárolt festékkészlethez. Menetes fedeleket tartalmaz a szivárgások és a kiömlések megakadályozása érdekében

  • Spray pisztolyhosszabbítások

    Mennyezetek, padlók és lépcsőházak festésére szolgál; megakadályozza, hogy a felhasználók leesjenek a létráról. Olyan rudak, amelyek könnyen rögzíthetők szabványos levegő nélküli szórópisztolyokhoz vagy szórófejekhez a magas vagy nehezen elérhető területek festéséhez

  • Csíkos jelölőgép / applikátorok

    Járdákon, cementezett felületeken vagy sportpályákon csíkok és egyéb jelölések szórására vagy hengerelésére használható. Hordozható kivitelű, üzemanyaggal/akkumulátorral működő motorral a könnyű vitorlázhatóság érdekében szűk helyeken

A GRACO-ról

A Graco a prémium minőségű szivattyúk és permetező berendezések vezető gyártója az építőiparban, a gyártásban, a feldolgozóiparban és a karbantartási ágazatokban. A cég termékkatalógusa levegő nélküli szórópisztolyokat, kézi festékszórókat, festéktartálytömlőket és szórópisztoly-hosszabbítókat tartalmaz. A levegő nélküli szórópisztolyokat úgy tervezték, hogy közvetlenül nagy vödrökből vagy festékdobozokból szivattyúzzanak, és kevesebb túlszórást okoznak, mint a kompressziós meghajtású festékszórók. Ezek a Graco szórópisztolyok ideálisak texturált falakra és egyenetlen felületekre gyorsabban és egyenletesebben permetezni. A Graco festékszóró szűrői a nem kívánt részecskék eltávolítására szolgálnak a festékből, hogy csökkentsék az eltömődést, javítsák a szórás minőségét és meghosszabbítsák a festékszóró élettartamát. Válasszon a Graco tartozékok, levegőmentes szórófejek, szórópisztoly sapkák és csíkjelölő applikátorok széles kínálatából. Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek