GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Centrifugális szivattyú 1.5 LE | AB2NZG 1N514

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Szivattyú Centrifugális 1.5 LE

Raktáron
Tétel: AB2NZG Modell: 2BF11512Kereszthivatkozás: 1N514

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,339.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők21.2 / 11.1-10.6
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head66 @ 70 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head40-96 GPM @ 77-50 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 50 Ft. a feje96
GPM víz @ 60 Ft. a feje82
GPM víz @ 70 Ft. a feje64
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Hz60
Járókerék átmérője4-3 / 8 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás30 psi
Hossz17.125 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej96 @ 50 Ft.
Max. Fej79 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej20 @ 78 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis1
Portforgatás45 növekmény
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely anyaga303-as sorozat rozsdamentes acél
típusCentrifugális
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.365
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Szivattyú Centrifugális 1.5 LE
€2,339.70 /Mértékegység