széklet

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Kerek széklet

StílusModellTeljes magasságÜlésmagasság tartományÁr (ÁFA nélkül)
A44N70624 "18 "€82.36
B44N70730 "24 "€86.93
KLEIN TOOLS -

Pultszék

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMBD00111€247.37
ajánlatkérés
AMBD00135€247.37
ajánlatkérés
APPROVED VENDOR -

Párnázott kerek széklet háttámlával

StílusModellÜlésmagasság tartományÁr (ÁFA nélkül)
A5NWH824–28 ”€239.28
B5NWH424–33 ”€191.46
StílusModellÜlésmagasság tartományÁr (ÁFA nélkül)
A5NWH318–27 ”€159.96
A5NWH524–33 ”€141.37
GRAINGER -

Orvosi széklet

StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A453D9226.5 "€200.63
B453D9339.5 "€243.71
APPROVED VENDOR -

Pneumatikus munkaszék 250 font szürke

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
44N715AD4WEZ€241.51
VESTIL -

Ergonomikus összeszerelő zsámoly, 300 font. Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WLPS-2AG8CGT€242.53
GRAINGER -

Széklet Igen Háttámla 22-1 / 2 hüvelyk és 27 hüvelyk között

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6664AJ2KMM€631.87
APPROVED VENDOR -

Négyzet alakú széklet háttámlafával 24–32

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5NWH7AE4XXF-
ajánlatkérés

széklet

A székek kiváló minőségű, tartós ülőhelyeket biztosítanak az éttermekben, a gyártósoron és az ipari terek munkaállomásain. Raptor Supplies olyan székeket kínál, mint például Vestil és Grainger. Kontúros vagy háttámla nélküli funkciójuknak köszönhetően több közeli ülőhelyet biztosítanak, mint a székek. Ezek a kerek vagy négyzet alakú székek acél talppal rendelkeznek, farostlemez / természetes rétegelt lemez / párnázott / újrahasznosított bőr / vinil ülésekkel a kényelem és tartósság érdekében. Ezeket arra is használják, hogy a nehezen hozzáférhető vagy magas helyekről lekérjék a tárgyakat. Válasszon a székek széles választékából, amelyek 18 és 33 hüvelyk közötti magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?