STAFFORD MFG Signature sorozat, csuklós típusú menetes tengelygallérok


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Típus: Nagy szilárdságú
StílusModellTérfogatméretFokozatAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4S108FH
1 1/2 "-6303Rozsdamentes acél2.500 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
B
4L108FH
1 1/2 "-61215Acél2.500 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
A
3S108FH
1 1/2 "-12303Rozsdamentes acél2.500 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
B
3L108FH
1 1/2 "-121215Acél2.500 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
B
4L104FH
1 1/4 "-71215Acél2.250 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
A
4S104FH
1 1/4 "-7303Rozsdamentes acél2.250 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
B
3L104FH
1 1/4 "-121215Acél2.250 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
A
3S104FH
1 1/4 "-12303Rozsdamentes acél2.250 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
A
4S102FH
1 1/8 "-7303Rozsdamentes acél2.125 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
B
4L102FH
1 1/8 "-71215Acél2.125 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
B
3L102FH
1 1/8 "-121215Acél2.125 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
A
3S102FH
1 1/8 "-12303Rozsdamentes acél2.125 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
A
3S112FH
1 3/4 "-16303Rozsdamentes acél3"18-8 rozsdamentes acél5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
B
3L112FH
1 3/4 "-161215Acél3"Ötvözött acél5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
A
3S106FH
1 3/8 "-12303Rozsdamentes acél2.375 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
B
3L106FH
1 3/8 "-121215Acél2.375 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
A
4S100FH
1-8303Rozsdamentes acél2"18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
B
4L100FH
1-81215Acél2"Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
B
3L100FH
1-141215Acél2"Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
A
3S100FH
1-14303Rozsdamentes acél2"18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
B
4L008FH
1 / 2 "-131215Acél1.250 "Ötvözött acél8-32 x 1/20.375 "-
ajánlatkérés
A
4S008FH
1 / 2 "-13303Rozsdamentes acél1.250 "18-8 rozsdamentes acél8-32 x 1/20.375 "-
ajánlatkérés
B
3L008FH
1 / 2 "-201215Acél1.250 "Ötvözött acél8-32 x 1/20.375 "-
ajánlatkérés
A
3S008FH
1 / 2 "-20303Rozsdamentes acél1.250 "18-8 rozsdamentes acél8-32 x 1/20.375 "-
ajánlatkérés
A
3S204FH
2 1/4 "-12303Rozsdamentes acél3.500 "18-8 rozsdamentes acél5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
B
3L204FH
2"-1/4"-121215Acél3.500 "Ötvözött acél5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
B
3L200FH
2-121215Acél3.250 "Ötvözött acél5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
A
3S200FH
2-12303Rozsdamentes acél3.250 "18-8 rozsdamentes acél5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
B
4L012FH
3 / 4 "-101215Acél1.750 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
A
4S012FH
3 / 4 "-10303Rozsdamentes acél1.750 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
A
3S012FH
3 / 4 "-16303Rozsdamentes acél1.750 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
B
3L012FH
3 / 4 "-161215Acél1.750 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "€128.02
ajánlatkérés
A
4S010FH
5 / 8 "-11303Rozsdamentes acél1.500 "18-8 rozsdamentes acél10-32 x 1/20.406 "-
ajánlatkérés
B
4L010FH
5 / 8 "-111215Acél1.500 "Ötvözött acél10-32 x 5/80.406 "-
ajánlatkérés
A
3S010FH
5 / 8 "-18303Rozsdamentes acél1.500 "18-8 rozsdamentes acél10-32 x 1/20.406 "-
ajánlatkérés
B
3L010FH
5 / 8 "-181215Acél1.500 "Ötvözött acél10-32 x 5/80.406 "€88.52
ajánlatkérés
B
4L014FH
7 / 8 "-91215Acél1.875 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
A
4S014FH
7 / 8 "-9303Rozsdamentes acél1.875 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
B
3L014FH
7 / 8 "-141215Acél1.875 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
A
3S014FH
7 / 8 "-14303Rozsdamentes acél1.875 "18-8 rozsdamentes acél1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés

Signature sorozat, csuklós típusú menetes tengelygallérok

A Stafford MFG Signature sorozatú menetes tengelygyűrűket úgy tervezték, hogy biztonságosan rögzítsék és beállítsák az alkatrészeket a bal oldali ACME menetes menetes tengelyeken. Rozsdamentes acél/acél szerkezetük fekete-oxid bevonattal rendelkezik a szerkezeti merevség és a kitett felületek korrózióállósága érdekében. Ezek a nyakörvek ideálisak a löketkorlátozáshoz, a megállításokhoz, a magassághoz és a rugófeszítéshez. Ötvözött acél / 18-8 rozsdamentes acél csavarokkal vannak felszerelve a rozsdaképződés megakadályozására. A menetes tengely gyűrűi 0.375, 0.406, 0.500 és 0.625 hüvelykesek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?