GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZNC8 Többcélú levegőtömlő, 2 hüvelyk, 50 láb hosszúság | AB4PUA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC8 többcélú levegőtömlő, 2 hüvelyk 50 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB4PUA Modell: 1ZNC8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,680.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekSárga
Összekötő anyagHorganyzott acél
FedőanyagVinil-nitril
Méret beszerelése2 (M) NPT x 2 "(F) NPT
Belül Dia.2"
Hossz50 láb.
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.2.5 "
ErősítésFonott acélhuzal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság0-200 F fok
Csőanyagnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellErősítésszínekFedőanyagTemp. HatótávolságCsőanyagMéret beszereléseBelül Dia.HosszÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A242 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes | AA2AJG 10A242Szintetikus fonalKékTPE-40-158 F fokTPE-3 / 4 "450 láb.€2,980.53
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A243 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AA2AJH 10A243Szintetikus fonalKékTPE-40-158 F fokTPE-1"400 láb.€3,676.86
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ6 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AB4PMN 1ZLJ6fonálSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-1"100 láb.€2,655.08
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ7 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1-1/4 hüvelykes | AB4PMP 1ZLJ7fonálSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-1.25 "100 láb.€4,236.57
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ8 Többcélú légtömlő ömlesztett 1-1/2 hüvelykes | AB4PMQ 1ZLJ8fonálSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-1.5 "100 láb.€5,167.58
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ9 Többcélú légtömlő ömlesztett 2 hüvelykes | AB4PMR 1ZLJ9Egyetlen textilfonatSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-2"100 láb.€4,700.69
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZNC5 Többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság | AB4PTX 1ZNC5Fonott acélhuzalSárgaVinil-nitril0-200 F foknitril3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50 láb.€856.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC8 többcélú levegőtömlő, 2 hüvelyk 50 láb hosszúság
€2,680.66 /Mértékegység