Goodyear Engineered Products 10a242 | Többcélú légtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A242 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes | AA2AJG

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A242 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes

Cikkszám: AA2AJG Modell: 10A242
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

€2,421.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekKék
FedőanyagTPE
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz450 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.1.11 "
ErősítésSzintetikus fonal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-158 F fok
CsőanyagTPE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (ömlesztett)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFedőanyagMéret beszereléseBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.ErősítésÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A243 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AA2AJH 10A243KékTPE-1"400 láb.200 psi1.37 "Szintetikus fonal€2,998.09
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ6 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AB4PMN 1ZLJ6SárgaSzintetikus gumi-1"100 láb.500 psi1.5 "fonál€2,202.73
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ7 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1-1/4 hüvelykes | AB4PMP 1ZLJ7SárgaSzintetikus gumi-1.25 "100 láb.500 psi1.812 "fonál€3,514.80
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ8 Többcélú légtömlő ömlesztett 1-1/2 hüvelykes | AB4PMQ 1ZLJ8SárgaSzintetikus gumi-1.5 "100 láb.500 psi2"fonál€3,966.92
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ9 Többcélú légtömlő ömlesztett 2 hüvelykes | AB4PMR 1ZLJ9SárgaSzintetikus gumi-2"100 láb.500 psi2.625 "Egyetlen textilfonat€3,899.83
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZNC5 Többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság | AB4PTX 1ZNC5SárgaVinil-nitril3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50 láb.1000 psi1.141 "Fonott acélhuzal€784.79
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZNC6 Többcélú levegőtömlő, 1 hüvelyk, 50 láb hosszúság | AB4PTY 1ZNC6SárgaVinil-nitril1 (M) NPT x 1 "(F) NPT1"50 láb.1000 psi1.453 "Fonott acélhuzal€1,093.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A242 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes
€2,421.54 /Mértékegység