GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ8 Többcélú légtömlő ömlesztett 1-1/2 hüvelykes | AB4PMQ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ8 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4PMQ Modell: 1ZLJ8

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,453.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekSárga
FedőanyagSzintetikus gumi
Belül Dia.1.5 "
Hossz100 láb.
Max. Nyomás500 psi
Dia kívül.2"
Erősítésfonál
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok
CsőanyagSzintetikus gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.64
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (ömlesztett)

Termékváltozatok

TermékekModellErősítésszínekFedőanyagTemp. HatótávolságCsőanyagMéret beszereléseBelül Dia.HosszÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A242 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes | AA2AJG 10A242Szintetikus fonalKékTPE-40-158 F fokTPE-3 / 4 "450 láb.€2,721.73
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A243 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AA2AJH 10A243Szintetikus fonalKékTPE-40-158 F fokTPE-1"400 láb.€3,357.59
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ6 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AB4PMN 1ZLJ6fonálSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-1"100 láb.€2,260.07
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ7 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1-1/4 hüvelykes | AB4PMP 1ZLJ7fonálSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-1.25 "100 láb.€3,606.30
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ9 Többcélú légtömlő ömlesztett 2 hüvelykes | AB4PMR 1ZLJ9Egyetlen textilfonatSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-2"100 láb.€4,292.52
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZNC5 Többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság | AB4PTX 1ZNC5Fonott acélhuzalSárgaVinil-nitril0-200 F foknitril3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50 láb.€782.37
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZNC6 Többcélú levegőtömlő, 1 hüvelyk, 50 láb hosszúság | AB4PTY 1ZNC6Fonott acélhuzalSárgaVinil-nitril0-200 F foknitril1 (M) NPT x 1 "(F) NPT1"50 láb.€1,090.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ8 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1-1/2 hüvelyk
€4,453.34 /Mértékegység