SKOLNIK ST5503-316 szállítódob, zárt fej, 55 gallon | AG9LUP 20UK84

SKOLNIK ST5503-316 szállítódob, zárt fej, 55 gallon

Raktáron
Tétel: AG9LUP Modell: ST5503-316Kereszthivatkozás: 20UK84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,307.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
színekEzüst
Fedő színeEzüst
Dob anyag316 Stainless Steel
Tömítőanyag
Nyomtáv18/18/18
fej típusaZárt fej
Belül Dia.22.5 "
Anyagvastagság1.2 / 1.2 / 1.2mm
Dia kívül.23 "
Teljes magasság34.25 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A1 / X1.8 / 300
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságÁr
SKOLNIK ST3003-316 szállítódob, zárt fej, 30 gallon | AG9LUN 20UK83 ST3003-31618.25 "18.75 "28.25 "€3,536.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK ST5503-316 szállítódob, zárt fej, 55 gallon
€4,307.33 /Mértékegység