GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A243 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AA2AJH

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A243 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelyk

Cikkszám: AA2AJH Modell: 10A243
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

1.332.363Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekKék
FedőanyagTPE
Belül Dia.1"
Hossz400 ft.
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.1.37 "
ErősítésSzintetikus fonal
Temp. Hatótávolság-40 ° F és + 158 ° F között
CsőanyagHőre lágyuló műanyag
Tömlő színeKék
Tömlő konfigurációÖmlesztett tömlő
Tömlő burkolat anyagaTPE
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza400 ft.
Tömlőcső anyagaTPE
Max. Üzemi nyomás @ 70 F300 psi
Biztonsági tényező4:1
SztenderdekRMA B OSZTÁLY

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (ömlesztett)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFedőanyagMéret beszereléseBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.ErősítésÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A242 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes | AA2AJG 10A242KékTPE-3 / 4 "450 láb.300 psi1.11 "Szintetikus fonal1.092.814€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ6 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AB4PMN 1ZLJ6SárgaSzintetikus gumi-1"100 láb.500 psi1.5 "fonál805.749€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ7 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1-1/4 hüvelykes | AB4PMP 1ZLJ7SárgaSzintetikus gumi-1.25 "100 láb.500 psi1.812 "fonál1.163.062€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ8 Többcélú légtömlő ömlesztett 1-1/2 hüvelykes | AB4PMQ 1ZLJ8SárgaSzintetikus gumi-1.5 "100 láb.500 psi2"fonál1.351.982€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ9 Többcélú légtömlő ömlesztett 2 hüvelykes | AB4PMR 1ZLJ9SárgaSzintetikus gumi-2"100 láb.500 psi2.625 "Egyetlen textilfonat1.401.565€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZNC5 Többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság | AB4PTX 1ZNC5SárgaVinil-nitril3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50 láb.1000 psi1.141 "Fonott acélhuzal419.283€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZNC6 Többcélú levegőtömlő, 1 hüvelyk, 50 láb hosszúság | AB4PTY 1ZNC6SárgaVinil-nitril1 (M) NPT x 1 "(F) NPT1"50 láb.1000 psi1.453 "Fonott acélhuzal537.808€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A243 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelyk
1.332.363€ /Mértékegység