Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 817-020 könyök 45 fokos 2 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AE9XZK 6NG34

GEORG FISCHER 817-020 könyök 45 fokos 2 hüvelykes csúszó aljzat Pvc

Raktáron
Tétel: AE9XZK Modell: 817-020Kereszthivatkozás: 6NG34
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
€25.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Max. Nyomás404 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 817-025 könyök 45 fokos 2 1/2 hüvelykes PVC szürke | AB3ULP 1VFF4 817-025Aljzat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "€56.86
GF PIPING SYSTEMS 817-030 könyök 45 fokos 3 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AB3ULR 1VFF6 817-030Aljzat x foglalat375 psi 73 ° F-on3"€71.06
GF PIPING SYSTEMS 817-040 könyök 45 fokos 4 hüvelykes csúszóaljzat PVC | AB3ULT 1VFF8 817-040Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4"€120.84
GF PIPING SYSTEMS 819-030 könyök 45 fokos 3 hüvelykes Fnpt PVC | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi 73 ° F-on3"€153.22
GF PIPING SYSTEMS 819-040 könyök 45 fokos 4 hüvelykes Fnpt PVC | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi 73 ° F-on4"€221.45
GF PIPING SYSTEMS 819-012 könyök 45 fok 1.25 hüvelyk Fpt PVC | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi 73 ° F-on1.25 "€24.61
GF PIPING SYSTEMS 817-005 könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AE9XZE 6NG29 817-005Aljzat x foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 2 "€6.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 817-020 könyök 45 fokos 2 hüvelykes csúszó aljzat Pvc
€25.51 /Mértékegység