E JAMES & CO Gumiszalag, vegyszerálló, 60A


Szűrő
Szín: Fekete , Durométer: 60A , Megnyúlás: 350% , Befejez: Sima , Hossz: 36 " , Anyaga: Hypalon gumi , Max. Hőmérséklet: 220 F , Min. Temp. Értékelés: -20 ° F , Szakítószilárdság: 1500 PSI
StílusModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
330-3 / 16ZTAPE
Ragasztóanyag3 / 16 "6"€104.31
B
330-1 / 16YTAPE
Ragasztóanyag1 / 16 "4"€30.92
A
330-1 / 8ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 8 "6"€72.56
A
330-3 / 32ZTAPE
Ragasztóanyag3 / 32 "6"€54.77
B
330-1 / 4YTAPE
Ragasztóanyag1 / 4 "4"€84.23
B
330-3 / 32YTAPE
Ragasztóanyag3 / 32 "4"€36.00
C
330-1 / 4XTAPE
Ragasztóanyag1 / 4 "2"€55.82
C
330-1 / 8XTAPE
Ragasztóanyag1 / 8 "2"€28.03
A
330-1 / 4ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 4 "6"€127.84
A
330-1 / 16ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 16 "6"€45.50
B
330-1 / 8YTAPE
Ragasztóanyag1 / 8 "4"€50.63
B
330-3 / 16YTAPE
Ragasztóanyag3 / 16 "4"€66.49
C
330-3 / 16XTAPE
Ragasztóanyag3 / 16 "2"€33.92
C
330-3 / 32XTAPE
Ragasztóanyag3 / 32 "2"€23.82
C
330-1 / 16XTAPE
Ragasztóanyag1 / 16 "2"€16.26
D
330-3 / 32Y
Egyszerű3 / 32 "4"€30.17
E
330-1 / 16X
Egyszerű1 / 16 "2"€11.01
D
330-3 / 16Y
Egyszerű3 / 16 "4"€59.40
E
330-1 / 16Z
Egyszerű1 / 16 "6"€29.13
E
330-3 / 32Z
Egyszerű3 / 32 "6"€44.94
E
330-1 / 8Z
Egyszerű1 / 8 "6"€58.87
D
330-1 / 8Y
Egyszerű1 / 8 "4"€41.48
D
330-1 / 4Y
Egyszerű1 / 4 "4"€94.51
D
330-1 / 16Y
Egyszerű1 / 16 "4"€20.68
E
330-3 / 16X
Egyszerű3 / 16 "2"€29.81
E
330-3 / 32X
Egyszerű3 / 32 "2"€14.47
E
330-3 / 16Z
Egyszerű3 / 16 "6"€86.78
E
330-1 / 4Z
Egyszerű1 / 4 "6"€115.66
E
330-1 / 4X
Egyszerű1 / 4 "2"€38.86
E
330-1 / 8X
Egyszerű1 / 8 "2"€20.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?