A B AC feszültség besorolása: 600 VAC , Test anyaga: Hőre lágyuló , Csatlakozó típusa: Dobozfül , Jelenlegi értékelés: 30A , DC feszültség névleges: 300 VDC , Biztosítékblokk kialakítása: Nyisd ki , Biztosíték mérete / csoport: CC osztály , Biztosíték UL osztálya: CC , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , IP besorolás: IP20 , Működési erősítők: 0-30A , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Biztosítéktartó , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Megszakítás típusa: Július , Típus: Biztosíték blokk , Névleges feszültség: 600V , Vezeték mérete: 14 - 2 AWG