GEORG FISCHER Könyök, 45 fok, PVC


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
819-020
FNPT x FNPT202 psi 73 ° F-on2"€48.98
A
819-040
FNPT x FNPT212 psi 73 ° F-on4"€221.45
A
819-012
FNPT x FNPT260 psi 73 ° F-on1.25 "€24.62
A
819-005
FNPT x FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 2 "€12.80
A
819-007
FNPT x FNPT344 psi 73 ° F-on3 / 4 "€14.23
A
819-010
FNPT x FNPT315 psi 73 ° F-on1"€17.34
A
819-015
FNPT x FNPT235 psi 73 ° F-on1.5 "€34.21
B
819-003
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on3 / 8 "€18.03
B
819-002
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on1 / 4 "€18.17
A
819-030
FNPT x FNPT187 psi 73 ° F-on3"€153.22
C
817-003
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on3 / 8 "€14.85
A
817-010
Aljzat x foglalat630 psi 73 ° F-on1"€13.83
C
817-080
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on8"€275.00
C
817-060
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on6"€153.24
A
817-025
Aljzat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "€56.85
A
817-020
Aljzat x foglalat404 psi 73 ° F-on2"€25.51
A
817-007
Aljzat x foglalat688 psi 73 ° F-on3 / 4 "€9.96
A
817-040
Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4"€120.84
A
817-030
Aljzat x foglalat375 psi 73 ° F-on3"€71.07
A
817-015
Aljzat x foglalat471 psi 73 ° F-on1.5 "€21.74
A
817-012
Aljzat x foglalat520 psi 73 ° F-on1.25 "€18.28
A
817-005
Aljzat x foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 2 "€6.69
C
817-002
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on1 / 4 "€12.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?