Válassz egy language

Deutsch

English

GEORG FISCHER

Mivel 1802, Georg Fischer csövek, szelepek és szerelvények gyártásával foglalkozik ideal a chemical folyamatssing, vízvezeték-szerelés, bányászat, tengeri és energiatermelő iparágak. KATT ide

Szűrő

Szaniterek

161567004161514612161514613161514614161514616161514617161514632161514633161514634161514636161514637161595103

Szaniterek Szűrő

Gömbcsapok

Soros, valódi gömbcsapok CPVC testtel, polipropilén fogantyúval és EPDM tömítéssel; ideal a folyadékáramlás szabályozására ipari alkalmazásokban. Kibírja a maximum nyomás 150 psi WOG

Pillangószelepek

Polipropilén/PVC szelepek fogaskerekes/karos fogantyúval a folyadékáramlás szabályozására. 2 és 6 hüvelyk közötti csőméretekhez használhatóhes és 210 fokig ellenáll a hőmérsékletnekrees F

  • Pillangószelep
  • Pillangószelep
GEORG FISCHER

Pillangószelep

(10) tétel

Ellenőrző és lábszelepek

EPDM és PVC / CPVC visszacsapó szelepek egyirányú folyadékáramláshoz vízkezelésben vagy chemical folyamatssing iparágak. 1/2 és 2 hüvelyk közötti csőméretekhez illeszkedikhes és 175 fokig ellenáll a hőmérsékletnekrees F

Ellenőrizd a szelepet
GEORG FISCHER

Ellenőrizd a szelepet

(11) tétel

Manuális membránszelepek

Korróziómentes membránszelepek zárható fogantyúval, kétszínű visszajelzővel és önbeálló végálláskapcsolóval. 1/2 és 2 hüvelyk közötti csőméretekhez illeszkedikhes és 10 bar nyomásig ellenáll

Membránszelepek
GEORG FISCHER

Membránszelepek

(10) tétel

Szellőző szelepek

PVC és EPDM légtelenítő szelepek olyan tartályokhoz vagy csövekhez, amelyeket levegőztetni vagy szellőztetni kell. Akár 240 psi és 140 fok nyomást és hőmérsékletet is képes kezelnirees F, respectívan. Csak függőlegesen szerelhető fel

Rólunk Georg Fischer

A Georg Fischer A szelepek katalógusa golyós-, pillangó-, ellenőrző- és láb-, légtelenítő- és kézi membránszelepek széles választékát tartalmazza. A márka gömbcsapok beépített rozsdamentes acél szerelőbetétekkel és CPVC szárral, beépített ponttal a tömítések felettrevent szivárog, ha a fogantyú letört. ThesAz FDA által jóváhagyott szelepeket az olaj- és gáziparban használják. Georg Fischer Az EPDM visszacsapó szelepek csatlakozóhüvellyel rendelkeznek maximum védelem a véletlen ellen loosprofiltömítés és műanyag támasztómenet a stabilitás és biztonság érdekében. Ők ideal orevention a folyadékok visszaáramlása ellen a tartályba lines, szennyvízátemelő állomások és szennyvíz lines.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Georg FischerMPN-jei keresztezik az egyéni hivatkozásokat az egyenértékűre Apollo modellszámok. Tehát ha olyan versenytárs cikkeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínű Raptor Supplies megfelelője van Georg Fischer szelepek elérhetők. Az ügyfelek a legtöbbre kereszthivatkozást is végezhetnek Georg Fischer vízvezeték-szelepek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Georg Fischer forgalmazója kínálja pillangószelepek, golyóscsapok, visszacsapó- és lábszelepek, csövek, szerelvények, kézi membránszelepek és légtelenítő szelepek teljes választékát. Célzott alkalmazásokhoz ajánlunk vízvezetékkel kapcsolatos tartozékokat és csőrendszereket a chemical folyamatssing, vízvezeték-szerelés, bányászat, tengeri és energiatermelő iparágak.

Szállítás

These Georg Fischer A szelepek 120 psi és 240 psi közötti víznyomást kezelnek. Kis méretűek, és gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért futárral szállítják, és nem légi szállítással, a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi Names

Georg Fischer Versenyelőnyök

Georg Fischer Aquasystems (PP-R és PP-RCT)

A PP-R csőrendszerek könnyű rendszerek, amelyek PP-R kopolimer szerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság és a nagy mechanikai szilárdság érdekében a nyomás alatti rendszerekben. A PP-RCT rendszerek polipropilén random kopolimerből készülnek, hogy biztosítsák a hőmérséklet-állóságot és a módosított kristályosságot. ThesA rendszerek ellenállnak a szélsőséges üzemi nyomásoknak magas hőmérsékleten, és klór-rezit biztosítanakstant teljesítmény. Ők ideal központi fűtési rendszerekhez, hideg- és melegvíz-rendszerekhez, ipari csőrendszerekhez (átvezetés és ürítés).emical), ivóvíz és kezelt vízellátó rendszerek, solar kollektorok és klímaberendezések.

Gyakran ismételt kérdések

Hol volt Georg Fischer alapított?

Georg Fischer Johann Conrad alapította 1802-ben a svájci Schaffhausenben. Fischer.

Mi a szabványos hegesztési módszer infravörös hegesztéssel?

Az infravörös hegesztés olyan technika, amely érintésmentes melegítési módszert alkalmaz a hőre lágyuló alkatrészek megolvasztására és az infravörös sugárzásból származó energiával való olvasztására.