Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 817-005 könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AE9XZE 6NG29

GEORG FISCHER 817-005 könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes csúszó aljzat Pvc

Raktáron
Tétel: AE9XZE Modell: 817-005Kereszthivatkozás: 6NG29

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€6.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Max. Nyomás848 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 817-025 könyök 45 fokos 2 1/2 hüvelykes PVC szürke | AB3ULP 1VFF4 817-025Aljzat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "€58.69
GF PIPING SYSTEMS 817-030 könyök 45 fokos 3 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AB3ULR 1VFF6 817-030Aljzat x foglalat375 psi 73 ° F-on3"€70.37
GF PIPING SYSTEMS 817-040 könyök 45 fokos 4 hüvelykes csúszóaljzat PVC | AB3ULT 1VFF8 817-040Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4"€118.93
GF PIPING SYSTEMS 819-030 könyök 45 fokos 3 hüvelykes Fnpt PVC | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi 73 ° F-on3"€142.77
GF PIPING SYSTEMS 819-040 könyök 45 fokos 4 hüvelykes Fnpt PVC | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi 73 ° F-on4"€225.42
GF PIPING SYSTEMS 819-012 könyök 45 fok 1.25 hüvelyk Fpt PVC | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi 73 ° F-on1.25 "€25.24
GF PIPING SYSTEMS 817-007 könyök 45 fokos 3/4 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AE9XZF 6NG30 817-007Aljzat x foglalat688 psi 73 ° F-on3 / 4 "€9.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 817-005 könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes csúszó aljzat Pvc
€6.91 /Mértékegység