Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 199107205 Elektromos golyóscsap PVC 1 hüvelykes | AC9JXH 3GXL6

GEORG FISCHER 199107205 Elektromos gömbcsap PVC 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9JXH Típus: 199107205Kereszthivatkozás: 3GXL6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2,324.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű gömbcsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaPVC
Testnevelés2-Way
csatlakozásAljzat / Menetes
Kapcsolat típusaCsatlakozó / menet x Csatlakozó / menet
Max. Nyomás230 psi CWP
Max. Víznyomás230 psi WOG
SzereljeIntegrál
Portok száma2
Csőméret1"
KikötőTele
Névleges100-230VAC
Tömítés anyagaEPDM
SealsEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése3 darabos
Feszültség100-230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTömítés anyagaSealsÁr
GF PIPING SYSTEMS 199107204 Elektromos golyóscsap PVC 3/4 hüvelykes | AC9JXG 3GXL5 1991072043 / 4 "EPDMEPDM€2,242.08
GF PIPING SYSTEMS 199107206 Elektromos golyóscsap PVC | AC9JXJ 3GXL7 1991072061.25 "EPDMEPDM€2,338.03
GF PIPING SYSTEMS 199107208 Elektromos golyóscsap PVC 2 hüvelykes | AC9JXK 3GXL9 1991072082"FPMFPM€2,591.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 199107205 Elektromos gömbcsap PVC 1 hüvelyk
€2,324.00 /Mértékegység