GEORG FISCHER Elektromos működtetésű gömbcsap


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: működtetett , Test anyaga: PVC , Testforma: 2-Way , Csatlakozás: Aljzat / Menetes , Kapcsolat típus: Csatlakozó / menet x Csatlakozó / menet , Max. Nyomás: 230 psi CWP , Max. Víznyomás: 230 psi WOG , Mount: Integrál , Portok száma: 2 , Port: Tele , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 14 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 3 darabos , Feszültség: 100-230 VAC
StílusModellCsőméretTömítés anyagaSealsÁr (ÁFA nélkül)
A
199107205
1"EPDMEPDM€2,148.19
A
199107206
1.25 "EPDMEPDM€2,161.17
A
199107208
2"FPMFPM€2,395.38
A
199107204
3 / 4 "EPDMEPDM€2,072.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?