Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 199107206 Elektromos golyóscsap PVC | AC9JXJ 3GXL7

GEORG FISCHER 199107206 Elektromos gömbcsap PVC

Raktáron
Tétel: AC9JXJ Típus: 199107206Kereszthivatkozás: 3GXL7
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
€2,161.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű gömbcsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaPVC
Testnevelés2-Way
csatlakozásAljzat / Menetes
Kapcsolat típusaCsatlakozó / menet x Csatlakozó / menet
Max. Nyomás230 psi CWP
Max. Víznyomás230 psi WOG
SzereljeIntegrál
Portok száma2
Csőméret1.25 "
KikötőTele
Névleges100-230VAC
Tömítés anyagaEPDM
SealsEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése3 darabos
Feszültség100-230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.36
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTömítés anyagaSealsÁr
GF PIPING SYSTEMS 199107204 Elektromos golyóscsap PVC 3/4 hüvelykes | AC9JXG 3GXL5 1991072043 / 4 "EPDMEPDM€2,072.48
GF PIPING SYSTEMS 199107205 Elektromos golyóscsap PVC 1 hüvelykes | AC9JXH 3GXL6 1991072051"EPDMEPDM€2,148.20
GF PIPING SYSTEMS 199107208 Elektromos golyóscsap PVC 2 hüvelykes | AC9JXK 3GXL9 1991072082"FPMFPM€2,395.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 199107206 Elektromos gömbcsap PVC
€2,161.17 /Mértékegység