Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB2190 Csavar a megszakítón Thqb 90 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZY

GENERAL ELECTRIC THQB2190 megszakító Thqb 90 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v

Raktáron
Tétel: AG8VZY Modell: THQB2190
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
€138.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők90A
Megszakító típusaStandard
frame típusaTHQB
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.33
Hajó hossza (cm)6.03
Hajószélesség (cm)5.08

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAIC besoroláserősítőkMegszakító típusaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32020 megszakító 3pólusú 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3 THQB320203"-20Standard 8 AWG14 AWG3Csavaros szorító€154.48
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32030 megszakító 3pólusú 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30Standard 8 AWG14 AWG3Csavaros szorító€154.48
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32070 megszakító 3 pólusú 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70Standard 3 AWG8 AWG3Július€181.92
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32080 megszakító 3 pólusú 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80Standard 1/0 AWG6 AWG3Július€221.22
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32100 megszakító 3 pólusú 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100Standard 1/0 AWG6 AWG3Július€221.22
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB2170ST1 Csavar a megszakítón Thqb 70 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70ANormál, 120 V-os kaszkadőr--2-€284.40
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB2180 Csavar a megszakítón Thqb 80 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80AStandard --2-€138.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB2190 megszakító Thqb 90 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v
€138.73 /Mértékegység