A General Electric THQB32100 megszakítót elektromos elosztó rendszerekben használják az elektromos áramkörök és berendezések túláramoktól, rövidzárlatoktól és elektromos hibáktól való védelmére. Értékesek az adatközpontokban, az energiatermelésben és az áramelosztási alkalmazásokban.
Jellemzők:
- A General Electric THQB32100 megszakító termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít a hibás áramok ellen.
- Egy csavaros rögzítési lehetőséggel van beépítve, hogy minimálisra csökkentse a telepítési állásidőt fordított előtolású alkalmazásoknál.
- Ez a megszakító névleges feszültsége 240 V, és 40 °C környezeti hőmérsékletre van kalibrálva.
Kompatibilis tartozékok:
- General Electric EY3B rögzítési alap: A márka EY3B rögzítőtalpja segíti a felhasználókat az MCCB egyszerű felszerelésében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az MCCB-k és az MCB-k (miniatűr áramkör-megszakítók) között?
V. Az MCCB-ket magasabb áramszintekre tervezték, míg az MCB-ket alacsonyabb áramszintekre használják.
K. Visszaállíthatom ezt a General Electric THQB32100 megszakítót kioldás után?
V. Igen, manuálisan visszaállíthatja egy kioldási esemény után, feltéve, hogy a hibaállapotot elhárították, és a megszakító „ki” állásban van. Az MCCB visszaállítása visszaállítja az érintkezőket a zárt helyzetbe, lehetővé téve az áramkör ismételt feszültség alá helyezését.
K. Mi a különbség a megszakító és a biztosíték között?
V. A megszakítónak van egy belső kapcsolója, amely túláram esetén kiold, míg a biztosíték egy fémdarab, amely megolvad, amikor a túlfeszültség túlterheli az áramkört.