RUBBERFAB fogó


Szűrő
Magasság: 3 / 4 " , Anyaga: 304 Stainless Steel , Fém észlelhető: Igen
StílusModellCsavar méreteHosszMax. NyomásMenetméretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CL-TH-100 / 150-1
1-1 / 2 "3"600 @ 70 fok F PSI1-1 / 2 "3.5 "€478.01
B
CL-TH-100 / 150-2
1-1 / 2 "3"600 @ 70 fok F PSI1-1 / 2 "3.5 "€549.70
C
CL-TH-200-2
2"3.5 "550 @ 70 fok F PSI2"4.25 "€581.86
D
CL-TH-200-1
2"3.5 "550 @ 70 fok F PSI2"4.25 "€544.90
E
CL-TH-300-2
3"4"350 @ 70 fok F PSI3"5.5 "€627.33
F
CL-TH-300-1
3"4"350 @ 70 fok F PSI3"5.5 "€540.95
G
CL-TH-050 / 075-2
3 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€513.66
G
CL-TH-050 / 075-1
3 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€477.23
H
CL-TH-400-2
4"5"300 @ 70 fok F PSI4"6.5 "€735.17
I
CL-TH-400-1
4"5"300 @ 70 fok F PSI4"6.5 "€669.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?