GENERAL ELECTRIC Öntött házú megszakítók, THQB sorozat


Szűrő
AC feszültség besorolása: 240 VAC , AIR @ 120VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 2.38 " , Keret méret: THQ , Keret típusa: THQB , Hossz: 3.28 " , Feszültség: 240V
StílusModellSzélességAIC besoroláserősítőkMegszakító típusaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
THQB21WY30
-10kAIC @ 120V30ATermikus mágneses védelem--2-€163.12
ajánlatkérés
A
THQB31WY15
-10kAIC @ 120V15ATermikus mágneses védelem--3-€181.92
ajánlatkérés
B
THQB21WY15
-10kAIC @ 120V15ATermikus mágneses védelem--2-€163.12
A
THQB21WY20
-10kAIC @ 120V20ATermikus mágneses védelem--2-€163.12
A
THQB31WY30
-10kAIC @ 120V30ATermikus mágneses védelem--3-€181.92
ajánlatkérés
C
THQB31WY20
-10kAIC @ 120V20ATermikus mágneses védelem--3-€181.92
ajánlatkérés
B
THQB2190
2"10kAIC @ 240V90AStandard --2-€138.72
D
THQB2180ST1
2"10kAIC @ 120V80ANormál, 120 V-os kaszkadőr--2-€344.12
ajánlatkérés
B
THQB2170ST1
2"10kAIC @ 120V70ANormál, 120 V-os kaszkadőr--2-€344.12
ajánlatkérés
B
THQB2180
2"10kAIC @ 240V80AStandard --2-€138.72
A
THQB2190ST1
2"10kAIC @ 120V90ANormál, 120 V-os kaszkadőr--2-€344.12
ajánlatkérés
C
THQB32020ST1
3"10kAIC @ 120V15ANormál, 120 V-os kaszkadőr--3-€388.93
ajánlatkérés
C
THQB32035
3"10kAIC @ 240V35AStandard --3-€169.30
E
THQB32100
3"-100Standard 1/0 AWG6 AWG3Július€221.22
E
THQB32070
3"-70Standard 3 AWG8 AWG3Július€181.92
F
THQB32060ST1
3"10kAIC @ 120V60ANormál, 120 V-os kaszkadőr--3-€388.93
ajánlatkérés
C
THQB32015
3"10kAIC @ 240V15AStandard --3-€154.48
A
THQB32030ST1
3"10kAIC @ 120V30ANormál, 120 V-os kaszkadőr--3-€388.93
ajánlatkérés
C
THQB32025
3"10kAIC @ 240V25AStandard --3-€165.49
A
THQB32015ST1
3"10kAIC @ 120V15ANormál, 120 V-os kaszkadőr--3-€388.93
ajánlatkérés
E
THQB32030
3"-30Standard 8 AWG14 AWG3Csavaros szorító€154.48
E
THQB32020
3"-20Standard 8 AWG14 AWG3Csavaros szorító€154.48
A
THQB32090ST1
3"10kAIC @ 120V90ANormál, 120 V-os kaszkadőr--3-€484.98
ajánlatkérés
C
THQB32090
3"10kAIC @ 240V90AStandard --3-€221.22
A
THQB32080ST1
3"10kAIC @ 120V80ANormál, 120 V-os kaszkadőr--3-€484.98
ajánlatkérés
G
THQB32070ST1
3"10kAIC @ 120V70ANormál, 120 V-os kaszkadőr--3-€446.86
ajánlatkérés
E
THQB32080
3"-80Standard 1/0 AWG6 AWG3Július€221.22

Öntött házú megszakítók, THQB sorozat

A General Electric THQB sorozatú megszakítói alkalmasak elektromos áramkörök és gépek védelmére áram túlterhelés és rövidzárlat ellen. Ezek az eszközök termikus-mágneses kioldó mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosítanak a hibás áramok ellen. Egy csavaros rögzítési lehetőséggel vannak beépítve, hogy csökkentsék a telepítési állásidőt fordított előtolású alkalmazásoknál. Ezek az UL-listán szereplő megszakítók 240 V-os névleges feszültségűek, és 40 C-os környezeti hőmérsékletre kalibrálva vannak. Válasszon a 15A, 20A, 25A, 30A és 100A-es áramerősségű megszakítók széles választékából. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?