Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32070 megszakító 3 pólusú 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2

GENERAL ELECTRIC THQB32070 megszakító 3 pólusú 70a Thq 240v 10ka

Raktáron
Tétel: AC9PWA Modell: THQB32070Kereszthivatkozás: 3HXX2
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
€181.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
LÉG @ 240VAC10kA
erősítők70
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.38 "
Keret méretTHQ
Hossz3.28 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret3 AWG
Min. Vezetékméret8 AWG
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)8.33
Hajó hossza (cm)6.03
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAIC besoroláserősítőkMegszakító típusaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32020 megszakító 3pólusú 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3 THQB320203"-20Standard 8 AWG14 AWG3Csavaros szorító€154.48
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32030 megszakító 3pólusú 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30Standard 8 AWG14 AWG3Csavaros szorító€154.48
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32080 megszakító 3 pólusú 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80Standard 1/0 AWG6 AWG3Július€221.22
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32100 megszakító 3 pólusú 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100Standard 1/0 AWG6 AWG3Július€221.22
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB2170ST1 Csavar a megszakítón Thqb 70 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70ANormál, 120 V-os kaszkadőr--2-€284.40
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB2180 Csavar a megszakítón Thqb 80 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80AStandard --2-€138.73
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB2180ST1 Csavar a megszakítón Thqb 80 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZX THQB2180ST12"10kAIC @ 120V80ANormál, 120 V-os kaszkadőr--2-€284.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB32070 megszakító 3 pólusú 70a Thq 240v 10ka
€181.92 /Mértékegység