APOLLO VALVES Gömbcsatlakozó adapterek


Szűrő
Kapcsolat típus: CPVC , Max. Nyomás: 400 psi CWP , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 210 fok F között
StílusModellCsatlakozás méreteGyártással TípusszámÁr (ÁFA nélkül)
A
69BV0306PZB
1 / 2 "69BV0301PZ€2.18
A
69BV0406PZ
3 / 4 "69BV0401PZ€2.94

Gömbcsatlakozó adapterek

Az Apollo Valves kiváló minőségű és költséghatékony csatlakozóadaptereket gyárt golyóscsapokhoz. Az Apollo gömbcsap csatlakozó adapterek az RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 és MSS SP-110 szabványoknak megfelelően készülnek. Ezek a csatlakozóadapterek 32 Fahrenheit-210 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten működhetnek, és maximális üzemi nyomásuk 600 psi. Rendelkezésre állnak PVC, CPVC, Poly és PEX kivitelben, valamint különféle csatlakozási módokban, beleértve az FNPT-t, a push-t és a verejtékezést. Vásároljon ezen csatlakozóadapterek széles választékából, különböző csatlakozási méretekben Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?