GENERAC RTSN400J3 automatikus kapcsoló 240v 36 hüvelykes magasság | AC9LFH 3HFD7

GENERAC RTSN400J3 automatikus átviteli kapcsoló 240v 36 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AC9LFH Modell: RTSN400J3Kereszthivatkozás: 3HFD7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,342.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus átkapcsoló
színekSzürke
Mélység10 "
Ház anyagaAlumínium
Magasság36 "
TelepítésStandard
Max. Amper400
Max. Teljesítmény60000
Max. Vezetékméret600 MCM
NEMA ház típusa3R
Fázis3
Érzékelő generátor HzNem
Vezetékhiba érzékelése0.9
Érzékelés volt alatt0.6
Feszültség240
2 év
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)91.69
Hajószélesség (cm)61.98
HS-kód8536304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2-vezetékes indítás (nem)
    • Automata edző (nem)
    • Betöltés átmenet típusa (nyitva)
    • Zárható (nem)
    • Kézi felülbírálás (Igen)
    • Időkésleltetés semleges (nem)
    • Időkésleltetés átadása (Igen)
    • Időkésleltetési transzfer (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz anyagaMagasságMax. AmperMax. TeljesítményMax. VezetékméretSzélességÁr
GENERAC RTSN100J3 automatikus átkapcsoló 240v 24 hüvelyk magasság | AC9LFF 3HFD5 RTSN100J37"Alumínium24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,794.35
GENERAC RTSN200J3 automatikus átkapcsoló 240v 24 hüvelyk magasság | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Alumínium24 "20045000400 MCM20.12 "€2,501.71
GENERAC RTSN600J3 automatikus átkapcsoló 240v 66 hüvelyk magasság | AF2ZDB 6ZFZ3 RTSN600J321 "Acél66 "600-500 MCM36 "€11,221.44
GENERAC RTSN800J3 automatikus átkapcsoló 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7 RTSN800J321 "Acél66 "800-500 MCM36 "€11,619.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RTSN400J3 automatikus átviteli kapcsoló 240v 36 hüvelykes magasság
€4,342.77 /Mértékegység