GENERAC RTSN100J3 automatikus átkapcsoló 240v 24 hüvelyk magasság | AC9LFF 3HFD5

GENERAC RTSN100J3 automatikus átviteli kapcsoló 240v 24 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AC9LFF Modell: RTSN100J3Kereszthivatkozás: 3HFD5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,794.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus átkapcsoló
színekSzürke
Mélység7"
Ház anyagaAlumínium
Magasság24 "
TelepítésStandard
Max. Amper100
Max. Teljesítmény20000
Max. Vezetékméret2 / 0-14 AWG
NEMA ház típusa3R
Fázis3
Érzékelő generátor HzNem
Vezetékhiba érzékelése0.9
Érzékelés volt alatt0.6
Feszültség240
2 év
Szélesség20.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8536304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2-vezetékes indítás (nem)
    • Automata edző (nem)
    • Betöltés átmenet típusa (nyitva)
    • Zárható (nem)
    • Kézi felülbírálás (Igen)
    • Időkésleltetés semleges (nem)
    • Időkésleltetés átadása (Igen)
    • Időkésleltetési transzfer (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz anyagaMagasságMax. AmperMax. TeljesítményMax. VezetékméretSzélességÁr
GENERAC RTSN200J3 automatikus átkapcsoló 240v 24 hüvelyk magasság | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Alumínium24 "20045000400 MCM20.12 "€2,501.71
GENERAC RTSN400J3 automatikus kapcsoló 240v 36 hüvelykes magasság | AC9LFH 3HFD7 RTSN400J310 "Alumínium36 "40060000600 MCM24 "€4,342.77
GENERAC RTSN600J3 automatikus átkapcsoló 240v 66 hüvelyk magasság | AF2ZDB 6ZFZ3 RTSN600J321 "Acél66 "600-500 MCM36 "€11,221.44
GENERAC RTSN800J3 automatikus átkapcsoló 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7 RTSN800J321 "Acél66 "800-500 MCM36 "€11,619.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RTSN100J3 automatikus átviteli kapcsoló 240v 24 hüvelykes magasság
€1,794.35 /Mértékegység