Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátortöltő a csomagban: Igen , Elem mérete: 12V , Akkumulátor feszültség: 12V , Szín: Kék , Előre és hátrameneti sebességek: 0 - 3.7 mph , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő szélessége: 2" , Hossz: 54.33 " , Anyaga: Acél , Elemek száma: 2 , Görgők száma: 4 , Művelet típusa: Push Button , Platform hossza: 40 " , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 24 " , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , hátsó görgő szélessége: 2 1 / 2 " , Mérleget tartalmaz: Nem , Feszültség: 24V DC , Szélesség: 26.25 "