GENERAC RTSN800J3 automatikus átkapcsoló 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7

GENERAC RTSN800J3 automatikus átviteli kapcsoló 800a 240v

Raktáron
Tétel: AF2ZDE Modell: RTSN800J3Kereszthivatkozás: 6ZFZ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,619.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus átkapcsoló
színekSzürke
Mélység21 "
Ház anyagaAcél
Magasság66 "
TelepítésStandard
Max. Amper800
Max. Vezetékméret500 MCM
NEMA ház típusa3R
Fázis3
Az edzésciklus megismétlése7
Érzékelő generátor HzIgen
Vezetékhiba érzékeléseÁllítható
Érzékelés volt alattÁllítható
Feszültség240
2 év
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 211.95
Hajó magassága (cm)168.91
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2-vezetékes indítás (nem)
    • Automatikus edző (Igen)
    • Betöltés átmenet típusa (nyitva)
    • Zárható (Igen)
    • Kézi felülbírálás (Igen)
    • Időkésleltetés semleges (nem)
    • Időkésleltetés átadása (Igen)
    • Időkésleltetés (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz anyagaMagasságMax. AmperMax. TeljesítményMax. VezetékméretSzélességÁr
GENERAC RTSN100J3 automatikus átkapcsoló 240v 24 hüvelyk magasság | AC9LFF 3HFD5 RTSN100J37"Alumínium24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,821.73
GENERAC RTSN200J3 automatikus átkapcsoló 240v 24 hüvelyk magasság | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Alumínium24 "20045000400 MCM20.12 "€2,501.71
GENERAC RTSN400J3 automatikus kapcsoló 240v 36 hüvelykes magasság | AC9LFH 3HFD7 RTSN400J310 "Alumínium36 "40060000600 MCM24 "€4,342.77
GENERAC RTSN600J3 automatikus átkapcsoló 240v 66 hüvelyk magasság | AF2ZDB 6ZFZ3 RTSN600J321 "Acél66 "600-500 MCM36 "€11,221.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RTSN800J3 automatikus átviteli kapcsoló 800a 240v
€11,619.53 /Mértékegység