A Dayton ollós emelőkocsik hatékony megoldást jelentenek nehéz berendezések, gépek és egyéb anyagok szállítására, emelésére, be- és kirakodására a munkaterület körül. Ezeket a kocsikat általában a gyártásban, raktározásban, autóiparban és repülőgépiparban használják.
A Dayton ollós emelőkocsik nehéz anyagok emelésére és pozicionálására szolgálnak, hogy csökkentsék a hajlítást és a háti feszültséget a kezelési, rakodási, kirakodási, összeszerelési, karbantartási és ellenőrzési feladatok során. Poliuretán görgőkkel vannak felszerelve (2 forgó fékkel és 2 merev) a vibráció csökkentése és a szabályozott mobilitás érdekében. Acélkeretekkel rendelkeznek, amelyek szerkezeti merevséget biztosítanak, és ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken. A maximális teherbírás 4000 lb, ezek a kocsik fix, dönthető és görgős platform változatokban kaphatók.
Működési mechanizmus
A felvonókocsi platója meg van rakva a rakommal. A platform különböző magasságokra módosítható, és gyakran acélból vagy más robusztus anyagból készül.
A kezelő bekapcsolja a hidraulika szivattyút, és a terhelés növelése érdekében hidraulikafolyadékot pumpál az emelőhengerbe. Az emelőhenger az ollós emelőszerkezethez van csatlakoztatva, és a platform alatt helyezkedik el.
Az emelőhenger belsejében lévő dugattyú kinyúlik, amikor a hidraulikafolyadék belép a hengerbe. Ezután az ollós emelőmechanizmus kinyúlik, és a platformot és a rakományt a kívánt magasságra emeli.
A kezelő kinyitja a hidraulika kioldó szelepet, hogy a hidraulikafolyadék kilépjen az emelőhengerből, és visszatérjen a hidraulika tartályba, ami csökkenti a terhelést. A dugattyú visszahúzásával és az ollós emelőszerkezet összehúzásával a platform és a rakomány a kívánt magasságra süllyed.
Jellemzők
A Dayton ollós emelőkocsik poliuretán görgőkkel (fékezett forgókkal) rendelkeznek a vibráció csökkentése és a szállítás közbeni szabályozott mozgás érdekében.
Acélkeretekkel rendelkeznek, amelyek merev szerkezeti támaszt nyújtanak és ellenállnak a korróziónak, így biztosítva a berendezés hosszú élettartamát.
Ezek az ollós emelőkocsik legfeljebb 54 hüvelyk hidraulikus emelési magasságot tesznek lehetővé, és lábszivattyúval működnek.
Maximális teherbírásuk 4000 font, és fix, billenő és görgős platform változatban kaphatók.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen típusú platformokat kínálnak ezek a Dayton ollós emelőkocsik?
Rögzített, görgős és billenő platform típusban kaphatók.
Milyen biztonságot vegyünk figyelembe ezeknek az ollós emelőkocsiknak a használatakor?
Soha ne menjen az emelőkosár alá, ha súly nehezedik az egységre.
Távolítsa el a súlyt és használja a biztonsági ütközőrudat, mielőtt az egységen dolgozna.
Ne változtassa meg a nyomáshatároló szelep beállításait.
Ne szorítsa be a hengert satuba, mert eltorzíthatja a hengert.
Mindig szemrevételezéssel ellenőrizze a kocsit és a terhelést használat közben.
Ha rakományt csúsztat fel vagy le az asztalról, használjon görgős féket.
Ne folytassa a szivattyúzást, ha az egység nem emelkedik.
Csökkentse a terhelést a nyomásoldó mechanizmus lassú működtetésével.
Az emelőasztalt nem vízállónak tervezték. Az emelőasztalt csak száraz helyen használja.
Mit kell karbantartani ezeket a Dayton ollós emelőkocsikat?
Ellenőrizze a kapcsok és a forgáspontok kopását.
Ellenőrizze a görgők kilazulását és kopását.
Győződjön meg arról, hogy minden figyelmeztető címke a helyén van és jó állapotban van.
Ellenőrizze az összes anya és csavar meghúzását.
Tisztítsa meg a szennyeződéseket és a törmeléket.
Kenje meg a görgőket és a forgáspontokat.
Mi a szükséges kenési ajánlás a Dayton ollós emelőkocsikhoz?
Zsírozza be az emelőasztal alatti felületet, ahol a görgők érintkeznek.
Olajozza meg az összekötő csapokat, ahol az ollókarok a kerethez és az asztalhoz csatlakoznak, és olajozza be a középső forgócsapot.
Olajozza be a pedál szerelvényét és a henger csatlakozási pontjait.