Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 15FC CD2 izzólámpa F10 15w - 2 db | AC8LAQ 3BA68

GE LIGHTING 15FC CD2 izzólámpa F10 15w - 2 db

Raktáron
Tétel: AC8LAQ Modell: 15FC CD2Kereszthivatkozás: 3BA68
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
€0.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam59 "
Átlagos élet1500 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője1-1 / 4 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2500K
Kezdeti lumenek136
Lámpa megnevezése15FC CD2 6PK
Lámpa átmérője1.25 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaF10
Lámpa típusaLángtipp
Lumens136
Max. Teljes hossz4.375 "
A lámpa általános alakjaF
Elsődleges alkalmazásCsillárok
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8539228040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa befejezéseÁtlagos élettartamÁtlagos életLámpa alakjaLámpa típusaFényeloszlásLumensMax. Teljes hosszÁr
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Izzólámpa Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLSzűrő kikapcsolása2000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.PAR36Reflektor-PARSzéles áradás1502.75 "-
ajánlatkérés
GE LIGHTING 15CAC CD2 izzólámpa Ca8 15w - 2 db | AC8LAP 3BA67 / 48396 15 CAC CD2Szűrő kikapcsolása59 "1500 XNUMX óra.CA8Lángtipp-904.125 "€0.51
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Izzólámpa T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Szűrő kikapcsolása-1500 XNUMX óra.T4 1/2Cső--1.875 "€14.28
GE LIGHTING 40R16/CD Izzólámpa R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDPuha fehér59 "1500 XNUMX óra.R16Reflektor-R / BRSpot2403.375 "€1.43
GE LIGHTING 1000-130V izzólámpa Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vSzűrő kikapcsolása1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.PS52Egy Forma-23,74013 "€99.14
GE LIGHTING 100/300 Mog Base izzólámpa Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 100/300 Mog alapPuha fehér1200 XNUMX óra.1200 XNUMX óra.PS25DEgy Forma-1250/2650/39006 11 / 16 "€1.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 15FC CD2 izzólámpa F10 15w - 2 db
€0.80 /Mértékegység