GE LIGHTING

Szűrő

minőségi

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos

minőségi Szűrő

LámpákTeljes NeXtime falióra kínálat

előtétekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • CFL előtétek

    RoHS-kompatibilis előtétek elegendő indítási feszültség biztosítására szolgálnak a CFL izzókhoz. Legfeljebb 3 lámpával egyidejűleg használható, és ProLine, UltraMax és UltraStart változatokban kaphatók

  • Tompító előtétek

    Kiváló minőségű, többfeszültségű technológiával ellátott előtétek a csíkozásgátlás biztosítása érdekében. Az UL-kompatibilis kialakítás a magas hőmérsékleti ellenállás és az ívképződés megakadályozása érdekében

  • Elektronikus előtétek

    RoHS-kompatibilis előtétek (max. 229 watt) T5, T8 és T12 lámpákhoz. Párhuzamos lámpaműködés a könnyű karbantartás érdekében, hasznos alacsony profilú házrendszerekben

  • Elektronikus HID előtétek

    Kiváló minőségű elektronikus HID előtétek (max. 167 watt), alacsony frekvenciájú négyzethullámú kialakítással a maximális teljesítmény érdekében, és vékony dobozmérettel a rugalmasság érdekében. Kapható 120V és 277V változatban

  • HID előtétek

    Tartalmazza a beltéri és kétvoltos HID előtéteket és előtétkészleteket; a HID lámpák megfelelő indítására szolgál. Távvezérlésű, automatikus lámpaleállítási funkcióval hiba esetén

  • LED illesztőprogramok
  • Mágneses előtétek

Beltéri HID világítótestekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • HID világítótestek

    Könnyen tisztítható reflektorok csatlakozóaljzatos adapterekkel. Raktárokban, általános szerelvényekben és más beltéri világítási területeken használják a HID lámpák optimális megvilágítására.

A GE LIGHTING-ről

A GE Lighting, a General Electric egyik részlege az irodák, iskolák és kórházak megvilágítására használt világítástechnikai termékek vezető gyártója. A GE Lighting katalógusban előtétek, kör- és kompakt fénycsövek, LED/HID lámpák és izzók találhatók. A GE világítási LED izzók irányított világítási képességgel rendelkeznek, így energiát takarítanak meg, és akár 50,000 167 órát is bírnak. Ezek a LED izzók nagy teljesítményű, lineáris, reflektoros, standard és dekoratív kivitelben kaphatók. A márka elektronikus HID előtétjei alacsony frekvenciájú négyszöghullámú kialakítással rendelkeznek a maximális teljesítmény érdekében, és a maximális névleges teljesítményük 120 watt. Ezek az előtétek vékony dobozméretet kínálnak a rugalmasság érdekében, és 277 és XNUMX feszültségű változatban kaphatók.

Exkluzív márka termékek