Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 100/300 Mog Base izzólámpa Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459

GE LIGHTING 100/300 Mog Base izzólámpa Ps25d 100/200w

Raktáron
Tétel: AF2LNQ Modell: 100/300 Mog BaseKereszthivatkozás: 6V195 / 41459
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
€1.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1200 XNUMX óra.
Átlagos élet1200 XNUMX óra.
Alap típusa3 érintkező mogul csavar (E39D)
Izzó átmérője3-1 / 8 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Kezdeti lumenek1250/2650/3900
Lámpa megnevezése100/300 6PK
Lámpa átmérője3.125 "
Lámpa befejezésePuha fehér
Lámpa alakjaPS25D
Lámpa típusaEgy Forma
Lumens1250/2650/3900
Max. Teljes hossz6 11 / 16 "
A lámpa általános alakjaPS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonIgen
Feszültség120
Watts100/200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8539294000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 3-utas
    • Osram 14374, Philips 367342

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa befejezéseÁtlagos élettartamÁtlagos életLámpa alakjaLámpa típusaFényeloszlásLumensMax. Teljes hosszÁr
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Izzólámpa Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLSzűrő kikapcsolása2000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.PAR36Reflektor-PARSzéles áradás1502.75 "-
ajánlatkérés
GE LIGHTING 15CAC CD2 izzólámpa Ca8 15w - 2 db | AC8LAP 3BA67 / 48396 15 CAC CD2Szűrő kikapcsolása59 "1500 XNUMX óra.CA8Lángtipp-904.125 "€0.51
GE LIGHTING 15FC CD2 izzólámpa F10 15w - 2 db | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Szűrő kikapcsolása59 "1500 XNUMX óra.F10Lángtipp-1364.375 "€0.80
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Izzólámpa T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Szűrő kikapcsolása-1500 XNUMX óra.T4 1/2Cső--1.875 "€13.00
GE LIGHTING 40R16/CD Izzólámpa R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDPuha fehér59 "1500 XNUMX óra.R16Reflektor-R / BRSpot2403.375 "€1.43
GE LIGHTING 1000-130V izzólámpa Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vSzűrő kikapcsolása1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.PS52Egy Forma-23,74013 "€99.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 100/300 Mog Base izzólámpa Ps25d 100/200w
€1.36 /Mértékegység