Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 15CAC CD2 izzólámpa Ca8 15w - 2 db | AC8LAP 3BA67 / 48396

GE LIGHTING 15CAC CD2 izzólámpa Ca8 15w - 2 db

Raktáron
Tétel: AC8LAP Modell: 15CAC CD2Kereszthivatkozás: 3BA67 / 48396
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
€0.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam59 "
Átlagos élet1500 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője1"
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2500K
Kezdeti lumenek90
Lámpa megnevezése15 CAC
Lámpa átmérője1"
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaCA8
Lámpa típusaLángtipp
Lumens90
Max. Teljes hossz4.125 "
A lámpa általános alakjaCA
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Osram 13448, Philips 168112

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa befejezéseÁtlagos élettartamÁtlagos életLámpa alakjaLámpa típusaFényeloszlásLumensMax. Teljes hosszÁr
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Izzólámpa Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLSzűrő kikapcsolása2000 XNUMX óra.2000 XNUMX óra.PAR36Reflektor-PARSzéles áradás1502.75 "-
ajánlatkérés
GE LIGHTING 15FC CD2 izzólámpa F10 15w - 2 db | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Szűrő kikapcsolása59 "1500 XNUMX óra.F10Lángtipp-1364.375 "€0.80
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Izzólámpa T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Szűrő kikapcsolása-1500 XNUMX óra.T4 1/2Cső--1.875 "€13.00
GE LIGHTING 40R16/CD Izzólámpa R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDPuha fehér59 "1500 XNUMX óra.R16Reflektor-R / BRSpot2403.375 "€1.43
GE LIGHTING 1000-130V izzólámpa Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vSzűrő kikapcsolása1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.PS52Egy Forma-23,74013 "€99.14
GE LIGHTING 100/300 Mog Base izzólámpa Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 100/300 Mog alapPuha fehér1200 XNUMX óra.1200 XNUMX óra.PS25DEgy Forma-1250/2650/39006 11 / 16 "€1.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 15CAC CD2 izzólámpa Ca8 15w - 2 db
€0.51 /Mértékegység