GAST 87R645-101-N470X lengődugattyús levegő komp. 1/2LE 30/30psi | AH7NJU 36XD62

GAST 87R645-101-N470X lengődugattyús levegő komp. 1/2LE 30/30psi

Raktáron
Tétel: AH7NJU Típus: 87R645-101-N470XKereszthivatkozás: 36XD62

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,170.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengedugattyús légkompresszor
Henger anyagaalumínium
DesignRingatódugattyú
befejezFekete
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg4.50
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI4.6
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg2.80
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI0.88
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg1.2
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI3.8
Ingyenes levegő CFM @ 40 PSI1.4
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI1.3
Teljes terhelésű erősítők6.0/3.0
HP1/2
Hz50/60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.30/30
Max. Vákuum27.5 "Hg
motor típusaelektromos
Hengerek száma2
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság7.13 "
Teljes hossz9.625 "
Teljes szélesség5.125 "
Fázis1
TápkábelNem
RPM1725/1425
Hangértékelés65 dBA
Temp. Hatótávolság5 fok és 40 fok F között
HővédelemAutomatikus
szelepRozsdamentes acél
Feszültség115 / 120, 230 / 240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.71
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)25.65
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszFeszültségÁr
GAST 87R135-101-N270X lengődugattyús levegő komp. 1/4LE 100/100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€970.26
GAST 87R642-101R-N470X lengődugattyús levegő komp. 1/2 LE 50/125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,168.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 87R645-101-N470X lengődugattyús levegő komp. 1/2LE 30/30psi
€1,170.24 /Mértékegység